品番 : EA910ST-1
品名 : [L] サンダル(黒)
仕様
| 材質 | 甲部:合成皮革、 インソール:PVC、ソール:ウレタン |
サイズ | 25.0~25.5cm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ST-1 [L] サンダル(黒) |
| EA910ST-2 [LL] サンダル(黒) |
| EA910ST-3 [3L] サンダル(黒) |
| EA910ST-4 [4L] サンダル(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
