詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ST-4

品名 : [4L] サンダル(黒)

仕様

材質 甲部:合成皮革、
インソール:PVC、ソール:ウレタン
サイズ 27.0~28.0cm
カラー ブラック
追加説明
カタログ価格

3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/23 20:22現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2025ページ
バリエーション一覧
EA910ST-1 [L] サンダル(黒)
EA910ST-2 [LL] サンダル(黒)
EA910ST-3 [3L] サンダル(黒)
EA910ST-4 [4L] サンダル(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top