詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910SW-12

品名 : [LL] 2WAYサンダル(黒)

仕様

材質 甲部:合成皮革、ソール:ウレタン、
      インソール:発泡ウレタン
サイズ 26.5~27.5cm
カラー ブラック
ベルトを後ろに回すとフィット感が増します。ベルト取りはずし可能
インソールに弾力性のある発泡ウレタンを使用しています。
かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。
追加説明
カタログ価格

4,280 (税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/01 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2025ページ
バリエーション一覧
EA910SW-11 [L] 2WAYサンダル(黒)
EA910SW-12 [LL] 2WAYサンダル(黒)
EA910SW-16 [L] 2WAYサンダル(チョコ)
EA910SW-17 [LL] 2WAYサンダル(チョコ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top