品番 : EA910SW-11
品名 : [L] 2WAYサンダル(黒)
仕様
| 材質 | 甲部:合成皮革、ソール:ウレタン、 インソール:発泡ウレタン |
サイズ | 25.5~26.5cm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ||
| ベルトを後ろに回すとフィット感が増します。ベルト取りはずし可能 | |||
| インソールに弾力性のある発泡ウレタンを使用しています。 | |||
| かかと部にカウンターがあり、フィット感があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/06 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SW-11 [L] 2WAYサンダル(黒) |
| EA910SW-12 [LL] 2WAYサンダル(黒) |
| EA910SW-16 [L] 2WAYサンダル(チョコ) |
| EA910SW-17 [LL] 2WAYサンダル(チョコ) |
ウェブカタログ画像
拡大

