詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ZB-26

品名 : 26.0cm 踏み抜き防止板入りインソール

仕様

適応サイズ 26.0cm サイズ 長さ:270mm
幅:89mm
厚み:9mm
材質 表:EVA、ポリエステル
中底:ステンレス板
裏:EVA
用途 安全靴、運動靴等の踏抜き防止
重量 151g
足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り
JIS.T.8101安全靴8.5 耐踏み抜き強度適合品
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/25 09:01現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2210ページ
バリエーション一覧
EA910ZB-25 25.0cm 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZB-25.5 25.5cm 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZB-26 26.0cm 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZB-26.5 26.5cm 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZB-27 27.0cm 踏み抜き防止板入りインソール
EA910ZB-28 28.0cm 踏み抜き防止板入りインソール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top