品番 : EA910ZB-27
品名 : 27.0cm 踏み抜き防止板入りインソール
仕様
| 適応サイズ | 27.0cm | サイズ | 長さ:285mm 幅:91mm 厚み:9mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表:EVA、ポリエステル 中底:ステンレス板 裏:EVA |
用途 | 安全靴、運動靴等の踏抜き防止 |
| 重量 | 170g | ||
| 足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り | |||
| JIS.T.8101安全靴8.5 耐踏み抜き強度適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/09 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
