品番 : EA911AB-1
品名 : 2.7x3.6m/0.06mm ブルーシート(5枚)
番手設定のない薄手仕様で使い切りの用途に最適!
仕様
材質 | ポリエチレン | 厚み | 約0.06mm |
---|---|---|---|
サイズ(m) | 2.7×3.6 | 入数 | 5枚 |
養生や目隠し、雨・風からの保護に | |||
ハトメ付 | |||
薄手タイプ(番手なし) | |||
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/01 14:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2530ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA911AB-1 2.7x3.6m/0.06mm ブルーシート(5枚) |
EA911AB-2 3.6x5.4m/0.06mm ブルーシート(5枚) |
EA911AB-3 5.4x7.2m/0.06mm ブルーシート(5枚) |
EA911AB-4 10x 10m/0.06mm ブルーシート(2枚) |