品番 : EA911AB-2
品名 : 3.6x5.4m/0.06mm ブルーシート(5枚)
番手設定のない薄手仕様で使い切りの用途に最適!
仕様
| サイズ | 3.6×5.4m | 厚み | 約0.06mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ内径 | 約10㎜ | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 5枚 | ||
| 養生や目隠し、雨・風からの保護に | |||
| ハトメ付 | |||
| 薄手タイプ(番手なし) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2468ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AB-1 2.7x3.6m/0.06mm ブルーシート(5枚) |
| EA911AB-2 3.6x5.4m/0.06mm ブルーシート(5枚) |
| EA911AB-3 5.4x7.2m/0.06mm ブルーシート(5枚) |
| EA911AB-4 10x 10m/0.06mm ブルーシート(2枚) |

