詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-4

品名 : 10x 10m/0.06mm ブルーシート(2枚)

番手設定のない薄手仕様で使い切りの用途に最適!

仕様

サイズ 10×10m 厚み 約0.06mm
ハトメ内径 約10㎜ 材質 ポリエチレン
入数 2枚
養生や目隠し、雨・風からの保護に
ハトメ付
薄手タイプ(番手なし)
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2468ページ

代替品

EA911AB-16
バリエーション一覧
EA911AB-1 2.7x3.6m/0.06mm ブルーシート(5枚)
EA911AB-2 3.6x5.4m/0.06mm ブルーシート(5枚)
EA911AB-3 5.4x7.2m/0.06mm ブルーシート(5枚)
EA911AB-4 10x 10m/0.06mm ブルーシート(2枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top