詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-51

品名 : 1.8x1.8m/0.25mm ブルーシート(#3000)

産業、土木、農業、レジャーなど幅広い場面で使用できます

仕様

番手 #3000 サイズ 1.8×1.8m
ハトメ付
厚み 0.25mm 材質 ポリエチレン
ハトメ間ピッチ 0.9m ハトメ内径 約1.3cm
ハトメ材質 アルミ
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 582

(2026/08/01 13:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA911AB-51 1.8x1.8m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-52 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-53 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-54 5.4x7.2m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-55 10x 10m/0.25mm ブルーシート(#3000)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top