品番 : EA911AB-55
品名 : 10x 10m/0.25mm ブルーシート(#3000)
産業、土木、農業、レジャーなど幅広い場面で使用できます
仕様
| 番手 | #3000 | サイズ | 10×10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.25mm | ハトメ間ピッチ | 900㎜ |
| ハトメ内径 | 12㎜ | ハトメ材質 | アルミ |
| シート材質 | ポリエチレン | ||
| ハトメ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/08/22 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ | ||||
メイン画像
拡大
