詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AB-52

品名 : 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000)

産業、土木、農業、レジャーなど幅広い場面で使用できます

仕様

番手 #3000 サイズ 3.6×5.4m
厚み 0.25mm ハトメ間ピッチ 900㎜
ハトメ内径 12㎜ ハトメ材質 アルミ
シート材質 ポリエチレン
ハトメ付
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 191

(2026/08/01 13:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA911AB-51 1.8x1.8m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-52 3.6x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-53 5.4x5.4m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-54 5.4x7.2m/0.25mm ブルーシート(#3000)
EA911AB-55 10x 10m/0.25mm ブルーシート(#3000)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top