詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AD-52

品名 : 2.7x3.6m 遮熱シート(#3000)

仕様

サイズ 規格:2.7×3.6m 厚み 0.19㎜
ハトメピッチ 約90cm ハトメ内径 12㎜
材質 シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン
畳表示 約6帖
#3000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/18 06:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911AD-51 1.8x1.8m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-52 2.7x3.6m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-53 3.6x5.4m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-54 5.4x7.2m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-56 1.8x1.8m 遮熱シート(#4000)
EA911AD-57 2.7x3.6m 遮熱シート(#4000)
EA911AD-58 3.6x5.4m 遮熱シート(#4000)
EA911AD-59 5.4x7.2m 遮熱シート(#4000)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top