詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AD-59

品名 : 5.4x7.2m 遮熱シート(#4000)

仕様

サイズ 規格:5.4×7.2m
実寸:約5.29×7.11m
厚み 0.3㎜
ハトメピッチ 約90cm ハトメ内径 12㎜
継ぎ目 有り 材質 シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン
畳表示 約24帖
#4000
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシートです
追加説明
カタログ価格

22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911AD-51 1.8x1.8m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-52 2.7x3.6m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-53 3.6x5.4m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-54 5.4x7.2m 遮熱シート(#3000)
EA911AD-56 1.8x1.8m 遮熱シート(#4000)
EA911AD-57 2.7x3.6m 遮熱シート(#4000)
EA911AD-58 3.6x5.4m 遮熱シート(#4000)
EA911AD-59 5.4x7.2m 遮熱シート(#4000)
ウェブカタログ画像
入数1枚
  • 入数1枚

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top