品番 : EA911AD-57
品名 : 2.7x3.6m 遮熱シート(#4000)
仕様
| サイズ | 規格:2.7×3.6m 実寸:約2.62×3.51m |
厚み | 0.3㎜ |
|---|---|---|---|
| ハトメピッチ | 約90cm | ハトメ内径 | 12㎜ |
| 継ぎ目 | 無し | 材質 | シート本体:ポリエチレン ハトメ:アルミニウム 周囲ロープ:ポリプロピレン |
| 畳表示 | 約6帖 | ||
| #4000 | |||
| 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 | |||
| 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 | |||
| 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) | |||
| 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます | |||
| 遮熱性・防水性・採光性を兼ね備えたシートです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/29 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数1枚
商品動画
