品番 : EA911AE-21
品名 : 1.8x1.8m 防炎シート
作業現場の安全確保に
仕様
| サイズ | 1.8×1.8m | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ | ピッチ:300P 数:19個 内径:約10㎜ |
組織 | ラッセル編み |
| 引張強度 | 縦:546N/5cm 横:529N/5cm |
伸度 | 縦:20.8% 横:20.7% |
| 引裂強度 | 縦:35.2N/5cm 横:25.6N/5cm |
繊維 | 縦、横:200デニール |
| 密度 | 縦:18本/インチ 横:12本/インチ |
材質 | ポリエステル |
| 重量 | 約1.03kg | 入数 | 1枚 |
| 耐熱温度 | 45℃ ※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。 |
||
| 防炎認定品 | |||
| 建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。 | |||
| 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 |
|||
| 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 |
|||
| メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/04/01 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-21 1.8x1.8m 防炎シート |
| EA911AE-22 1.8x3.4m 防炎シート |
| EA911AE-24 1.8x5.4m 防炎シート |
| EA911AE-25 3.6x5.4m 防炎シート |
| EA911AE-26 5.4x7.2m 防炎シート |
| EA911AE-27 10x10m 防炎シート |
