品番 : EA911AE-26
品名 : 5.4x7.2m 防炎シート
作業現場の安全確保に
仕様
材質 | ポリエステル | 厚み | 0.25mm |
---|---|---|---|
サイズ(m) | 5.4×7.2 | 入数 | 1枚 |
重量 | 約12.44kg | 耐熱温度 | 45℃ ※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。 |
組織 | ラッセル編み | 引張強度 | 縦:546N/5cm 横:529N/5cm |
伸度 | 縦:20.8% 横:20.7% |
引裂強度 | 縦:35.2N/5cm 横:25.6N/5cm |
繊維 | 縦、横:200デニール | 密度 | 縦:18本/インチ 横:12本/インチ |
ハトメ | ピッチ:450P 数:56個 |
||
防炎認定品 | |||
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。 | |||
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 | |||
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 | |||
メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/01 23:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2531ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA911AE-21 1.8x1.8m 防炎シート |
EA911AE-22 1.8x3.4m 防炎シート |
EA911AE-24 1.8x5.4m 防炎シート |
EA911AE-25 3.6x5.4m 防炎シート |
EA911AE-26 5.4x7.2m 防炎シート |
EA911AE-27 10x10m 防炎シート |