品番 : EA911AE-25
品名 : 3.6x5.4m 防炎シート
作業現場の安全確保に
仕様
| 材質 | ポリエステル | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(m) | 3.6×5.4 | 入数 | 1枚 |
| 重量 | 約6.22kg | 耐熱温度 | 45℃ ※防炎シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。 |
| 組織 | ラッセル編み | 引張強度 | 縦:546N/5cm 横:529N/5cm |
| 伸度 | 縦:20.8% 横:20.7% |
引裂強度 | 縦:35.2N/5cm 横:25.6N/5cm |
| 繊維 | 縦、横:200デニール | 密度 | 縦:18本/インチ 横:12本/インチ |
| ハトメ | ピッチ:450P 数:40個 |
||
| 防炎認定品 | |||
| 建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。 | |||
| 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 | |||
| 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 | |||
| メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/14 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AE-21 1.8x1.8m 防炎シート |
| EA911AE-22 1.8x3.4m 防炎シート |
| EA911AE-24 1.8x5.4m 防炎シート |
| EA911AE-25 3.6x5.4m 防炎シート |
| EA911AE-26 5.4x7.2m 防炎シート |
| EA911AE-27 10x10m 防炎シート |
