品番 : EA911AF-82
品名 : 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
仕様
| サイズ | 46(W)×90(L)cm | 材質 | 本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 200 | 厚み | 0.25mm |
| 耐熱温度 | 約60℃ | ||
| 透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス※に貼付可能です。(※網なし片面が平らな面で屋内側のみ) | |||
| 透明板ガラス(網入り)、凹凸ガラス(網入り/平らな面)、2重ガラス、Low-E複層ガラスに貼ると、ヒビが入る恐れがあります。 | |||
| 貼り替えが何回でもできて、はがした後ののり残りもありません。 | |||
| 日差し75%カット、UV99%カット | |||
| 粘着剤不使用 | |||
| 夏場の日差しを抑制し、冬場の暖房効率アップします | |||
| 窓ガラスが熱いとすぐはがれてしまうため、夏場は窓ガラスの温度が低くなる夜間などに貼ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AF-82 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) |
| EA911AF-83 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット) |
| EA911AF-90 920mmx 15m 窓用遮熱シート(日差し75%カット) |
