詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-83

品名 : 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)

仕様

サイズ 92(W)×90(H)cm 材質 本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
厚み 0.25mm 重量(g) 400
貼り替えが何回でもできて、はがした後ののり残りもありません。
透明板ガラス(網入り)、凹凸ガラス(網入り/平らな面)、2重ガラス、Low-E複層ガラスに貼ると、ヒビが入る恐れがあります。
日差し75%カット、UV99%カット
粘着剤不使用
透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス※に貼付可能です。(※網なし片面が平らな面で屋内側のみ)
日差し75%カット、UV99%UVカット
粘着剤不使用でのり残りしません
夏場の日差しを抑制し、冬場の暖房効率アップします
窓ガラスが熱いとすぐはがれてしまうため、夏場は窓ガラスの温度が低くなる夜間などに貼ってください。
追加説明
カタログ価格

3,110 円(税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/13 01:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1388ページ
バリエーション一覧
EA911AF-82 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
EA911AF-83 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
EA911AF-90 920mmx 15m 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top