詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AF-90

品名 : 920mmx 15m 窓用遮熱シート(日差し75%カット)

仕様

幅 920mm 長さ 15m
厚み 0.25mm 重量 5.2kg
材質 本体:塩化ビニル樹脂
保護フィルム:ポリエステル
遮熱・断熱効果のある窓貼りシート
日差し75%カット、UV99%カット
昼間は外から室内が見えにくいので、気になる視線もカットします。
接着剤不使用でのり残りしません。
吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。
繰り返し貼り替えができます。
透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス(網なし・平らな面)に貼付可能です。
【貼り方の手順】
1. 貼り付ける面の汚れを取り除く。
2. ガラス面を水で軽く濡らす。
3. 離型フィルムを剥がしながら端から密着する。
4. タオルを押し当て、空気を押し出すようにシートを貼り付ける。
追加説明
カタログ価格

54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 01:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA911AF-82 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
EA911AF-83 920x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
EA911AF-90 920mmx 15m 窓用遮熱シート(日差し75%カット)
ウェブカタログ画像
  • 貼り方手順

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top