品番 : EA911AK-522
品名 : 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/オフ白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 綿100% | ||
---|---|---|---|
染糊付弱撥水加工 | |||
#11号 | |||
*色物は色落ちの可能性があります。 | |||
幅 | 1100mm | 長さ | 5m |
厚み | 0.55mm | 色 | オフ白 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大