詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AN-21

品名 : 20x 15mm 抗菌フィルム(スイッチ用/15枚)

仕様

カラー 透明 サイズ 20×15mm
厚み 75μ 入数 15枚
材質 抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 目安効果 10年
スイッチ用強粘着透明フィルム
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
SIAA適合品
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/18 16:05現在)

商品入数 15 販売単位 PK
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AN-21 20x 15mm 抗菌フィルム(スイッチ用/15枚)
EA911AN-22 φ28mm 抗菌フィルム(丸ボタン用/8枚)
EA911AN-23 130x 65mm 抗菌フィルム(2枚)
EA911AN-25 50x1220mm 抗菌フィルム(ロールタイプ)
EA911AN-24 290x180mm 抗菌フィルム
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top