詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AN-25

品名 : 50x1220mm 抗ウイルス抗菌フィルム(ロールタイプ)

仕様

カラー 透明 サイズ 50×1220mm
厚み 75μ 入数 1枚
材質 抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 目安効果 10年
強粘着透明フィルム
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
SIAA適合品
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/12 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AN-21 20x15mm 抗ウイルス抗菌フィルム(スイッチ用/15枚)
EA911AN-22 φ28mm 抗ウイルス抗菌フィルム(丸ボタン用/8枚)
EA911AN-23 130x65mm 抗ウイルス抗菌フィルム(2枚)
EA911AN-25 50x1220mm 抗ウイルス抗菌フィルム(ロールタイプ)
EA911AN-24 290x180mm 抗ウイルス抗菌フィルム
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top