品番 : EA911AN-23
品名 : 130x65mm 抗ウイルス抗菌フィルム(2枚)
仕様
| カラー | 透明 | サイズ | 130×65mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 75μ | 入数 | 2枚 |
| 材質 | 抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 | 目安効果 | 10年 |
| 強粘着透明フィルム | |||
| はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。 | |||
| フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。 | |||
| エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。 | |||
| SIAA適合品 | |||
| 本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
