詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-101

品名 : 900x900x9mm プラダン(スミパネル/ホワイト)

仕様

メーカー 住化プラステック 型番 WN09180
商品名 スミパネル 一般品 材質 ポリプロピレン
厚物中空構造板
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
サイズ(mm) 900×900 厚み(mm) 9
ホワイト
追加説明
カタログ価格

3,510 (税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/17 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1476ページ
バリエーション一覧
EA911BD-96 900x600x 9mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
EA911BD-97 900x600x 9mm プラダン(スミパネル/グレー)
EA911BD-101 900x900x9mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
EA911BD-102 900x900x9mm プラダン(スミパネル/グレー)
EA911BD-106 1500x900x 9mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
EA911BD-107 1500x900x 9mm プラダン(スミパネル/グレー)
EA911BD-111 900x600x12mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
EA911BD-112 900x600x12mm プラダン(スミパネル/グレー)
EA911BD-116 900x900x12mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
EA911BD-117 900x900x12mm プラダン(スミパネル/グレー)
EA911BD-121 1500x900x12mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
EA911BD-122 1500x900x12mm プラダン(スミパネル/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top