品番 : EA911BD-102
品名 : 900x900x9mm プラダン(スミパネル/グレー)
仕様
メーカー | 住化プラステック | 型番 | WN09180 |
---|---|---|---|
商品名 | スミパネル 一般品 | 材質 | ポリプロピレン |
厚物中空構造板 | |||
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。 | |||
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。 | |||
サイズ(mm) | 900×900 | 厚み(mm) | 9 |
色 | グレー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/12 13:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1497ページ |
拡大