品番 : EA911BD-106
品名 : 1500x900x 9mm プラダン(スミパネル/ホワイト)
仕様
| メーカー | 住化プラステック | 型番 | WN09180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スミパネル 一般品 | サイズ(mm) | 1500×900 |
| 厚み(mm) | 9 | 色 | ホワイト |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 厚物中空構造板 | |||
| 水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。 | |||
| 中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 16:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
