品番 : EA911YB-3
品名 : 3.6x5.4m 防炎養生シート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
15/08/06 ●防炎2類認定品ではなく、防炎認定品です。(9013 No.47)
仕様
厚み | 0.3mm | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
用途 | 建築工事用、トラックシートに | サイズ(m) | 3.6×5.4 |
防炎認定品 | |||
入数 | 1枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 19:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA911YB-1 1.8x5.4m 防炎養生シート |
EA911YB-2 2.7x3.6m 防炎養生シート |
EA911YB-3 3.6x5.4m 防炎養生シート |