詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912A-7

品名 : 770x1000mm タイヤカバー

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 TC-03
タイヤ数 4本用 材質 ポリエステル
適用車 ミニバン 使用時サイズ(直径×高さ) 770×1000mm
タイヤ幅 225mm以下 タイヤ外径 760mm以下
参考車種 ヴェルファイア、アルファード、エスティマ、エルグランド、オデッセイ、MPV等 参考タイヤサイズ 235/50R18、225/55R17、215/60R17、215/60R16
付属品 ひも、コードロック、タイヤ位置確認シール 重量 約310g
紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。
素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。
タイヤを4本積み重ね、上からタイヤカバーをかぶせて裾のひもで縛ります。
コードロックが付いていますので、袖のバタつきを押さえます。
タイヤ位置確認シール付き
取り外した時の位置をタイヤ位置を確認できます。
競技用タイヤの劣化防止や保管・移送に便利です
追加説明
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/07/08 05:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0291ページ

代替品

EA912AB-16
  • 品番

    EA912AB-16

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA912A-5 580x 760mm タイヤカバー
EA912A-6 670x 820mm タイヤカバー
EA912A-7 770x1000mm タイヤカバー
EA912A-8 800x1200mm タイヤカバー
ウェブカタログ画像
使用イメージです。
  • 使用イメージです。
  • タイヤ位置確認シール付きです。
  • 適用タイヤサイズ

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top