品番 : EA912AC-6
品名 : 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | ASK698 |
---|---|---|---|
シリーズ | オートソック(AutoSock) | 材質 | ポリエステル繊維 |
重量 | 1kg | ||
雪道約100km走行可能 | |||
夏タイヤ・冬タイヤに使用可能 | |||
時速50km/h以下 | |||
チェーン規制対応品 | |||
タイヤにかぶせるだけで簡単装着 | |||
軽量、コンパクト収納で場所もかさばりません | |||
クリアランスの少ない車にも装着可能 | |||
今までにない驚異の乗り心地 | |||
ホイールを覆うサイドネット採用で、内側への脱落防止 | |||
乗用車用(※軽自動車には対応しておりません) | |||
※適合タイヤサイズについては、カタログ、またはQRコードにてご確認ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0296ページ 2580ページ |