詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AD-1

品名 : 465x 290x1135mm タイヤラック(4本収納)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 0824
※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 50kg(1台あたり)
材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装)
カバー:ポリエステル
サイズ 465(W)×290(D)×1080(H)mm
カバーサイズ 680×275×1345(H)mm 重量 8kg
タイヤ幅 230mm以下 タイヤ外径 680mm
適合車種 普通車用 付属品 タイヤカバー×2、ビス×17、キャスター×8、スパナ×1
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2(×2セット) キャスター材質 PP
2本ずつタテに収納する、新発想のスリムなカート式収納ラックです。
今まであきらめていたガレージ内のスペース、また軒先にも収納することができます。
2個組なので合計4本のタイヤが収納可能です。
スリム設計なので限られた収納スペースを無駄にせず有効活用可能なのがポイント。
また、雨や雪・直射日光や汚れからタイヤを守るカバー付き!
風でカバーが飛んでしまわないように紐止めも付属しております。
キャスターもついている為、移動もラクラク
さらに、純国産で1台あたりの耐荷重50kgと安心!
シーズンオフのタイヤも専用のタイヤラックでスッキリ収納できます。
※お客様組立商品となります。(お一人で約30分)
※タイヤは付属していません。
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 05:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0291ページ
バリエーション一覧
EA912AD-1 465x 290x1135mm タイヤラック(4本収納)
EA912AD-2 525x340x1365mm タイヤラック(4本収納)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top