品番 : EA912AD-2
品名 : 525x340x1365mm タイヤラック(4本収納)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | 0990 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 50kg(1台あたり) |
| タイヤ幅 | 280mm以下 | タイヤ外径 | 800mm |
| 適合車種 | RV車用 | サイズ | 525(W)×340(D)×1365(H)mm |
| カバーサイズ | 800×320×1550(H)mm | 重量 | 8.2kg |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (1台あたり) |
材質 | 本体:スチール(メラミン焼付塗装) カバー:ポリエステル キャスター:PP |
| 付属品 | タイヤカバー×2、ビス×17、キャスター×8、スパナ×1 | ||
| 2本ずつタテに収納する、新発想のスリムなカート式収納ラックです。 | |||
| 2個組なので合計4本のタイヤが収納可能です。 | |||
| 今まであきらめていたガレージ内のスペース、また軒先にも収納することができます。 | |||
| スリム設計なので限られた収納スペースを無駄にせず有効活用可能なのがポイント。 | |||
| 雨や雪・直射日光や汚れからタイヤを守るカバー付き! | |||
| 風でカバーが飛んでしまわないように紐止めも付属しております。 | |||
| キャスターもついている為、移動もラクラク | |||
| さらに、純国産で1台あたりの耐荷重50kgと安心! | |||
| ※お客様組立商品となります。(お一人で約30分) | |||
| ※タイヤは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0288ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912AD-1 465x 290x1135mm タイヤラック(4本収納) |
| EA912AD-2 525x340x1365mm タイヤラック(4本収納) |

