品番 : EA913DA-1AA
品名 : 300x800mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
仕様
サイズ(mm) | 300×800 | 材質 | 鉄(クロームメッキ) |
---|---|---|---|
目合 | 12mm(線径1.4mm) | 重量(g) | 690 |
バーベキュー用網 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/06/13 08:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2554ページ |
拡大
※品番によってサイズ・補強線が異なります。