詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913DA-2

品名 : 400x600mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)

仕様

材質 鉄(クロムメッキ) サイズ 400×600mm
重量 600g 目合 12mm(線径1.4mm)
バーベキュー網
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/08 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2508ページ
バリエーション一覧
EA913DA-1 300x450mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
EA913DA-1AA 300x800mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
EA913DA-1BA 380x500mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
EA913DA-2 400x600mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
EA913DA-4 600x900mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
ウェブカタログ画像
画像はEA913DA-1BAです。
※品番によってサイズ・補強線が異なります。
  • 画像はEA913DA-1BAです。\n※品番によってサイズ・補強線が異なります。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top