品番 : EA913DA-1BA
品名 : 380x500mm/1.4x12mm バーベキューネット(鉄)
仕様
| サイズ(mm) | 380×500 | 材質 | 鉄(クロームメッキ) |
|---|---|---|---|
| 目合 | 12mm(線径1.4mm) | 重量(g) | 540 |
| バーベキュー用網 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2447ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
