詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BA-50

品名 : 2.4x3.0m カモフラージュネット(緑/茶)

リバーシブルタイプで隠蔽性に優れています

仕様

カラー 緑/茶(リバーシブル) サイズ 2.4×3.0m
重量 630g 材質 ポリウレタン
カビや腐敗に強く、オールシーズンで使用できます。
隠蔽性・耐久性・耐水性に優れた反射防止生地を使用しています。
設置と撤収が簡単です。
収納バッグ付
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA915BA-50 2.4x3.0m カモフラージュネット(緑/茶)
EA915BA-51 3.0x3.0m カモフラージュネット(緑/茶)
EA915BA-52 2.4x6.0m カモフラージュネット(緑/茶)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※ストラップは付いていません
  • ※画像は代表画像です\n※ストラップは付いていません
  • 緑/茶のリバーシブル仕様
  • 収納バッグ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top