品番 : EA915BA-52
品名 : 2.4x6.0m カモフラージュネット(緑/茶)
リバーシブルタイプで隠蔽性に優れています
仕様
| カラー | 緑/茶(リバーシブル) | サイズ | 2.4×6.0m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1.5kg | 材質 | ポリウレタン |
| カビや腐敗に強く、オールシーズンで使用できます。 | |||
| 隠蔽性・耐久性・耐水性に優れた反射防止生地を使用しています。 | |||
| 設置と撤収が簡単です。 | |||
| 収納バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/07/30 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2535ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BA-50 2.4x3.0m カモフラージュネット(緑/茶) |
| EA915BA-51 3.0x3.0m カモフラージュネット(緑/茶) |
| EA915BA-52 2.4x6.0m カモフラージュネット(緑/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大


※ストラップは付いていません