詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915BA-51

品名 : 3.0x3.0m カモフラージュネット(緑/茶)

リバーシブルタイプで隠蔽性に優れています

仕様

カラー 緑/茶(リバーシブル) サイズ 3.0×3.0m
重量 約1.25kg 材質 ポリウレタン
リバーシブルタイプで隠蔽性に優れています。
ストラップ付で吊るして使用できます。
カビや腐敗に強く、オールシーズンで使用できます。
隠蔽性、耐久性に優れた耐水性反射防止生地
設置と撤収が簡単です。
収納バッグ付
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 07:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2535ページ

代替品

EA915BA-50
  • 品番

    EA915BA-50

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA915BA-50 2.4x3.0m カモフラージュネット(緑/茶)
EA915BA-51 3.0x3.0m カモフラージュネット(緑/茶)
EA915BA-52 2.4x6.0m カモフラージュネット(緑/茶)
ウェブカタログ画像
  • 収納バッグ付
  • 使用イメ―ジ(日産NOTE)
  • 使用イメ―ジ(日産NOTE)
  • 使用イメ―ジ(日産NOTE)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top