品番 : EA915DB-101
品名 : 1880x 580x 25mm インフレートマット
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UB-3005 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表地:ポリエステル、 内材:ポリウレタンフォーム |
サイズ(W×L×T) | 使用時:580×1880×25mm、 収納時:φ120×590mm |
| 重量 | 0.9kg | ||
| バルブを開けるだけで自動的に空気が入り、マットが膨らみます。 | |||
| マットの生地にはポリエステルを使用し、PVC加工で強度と防水性を確保。 | |||
| 空気の入ったウレタンフォームは寝心地抜群の弾力性。 | |||
| マットの裏面カラーは汚れが目立ちにくいグレーカラー。 | |||
| 収納バッグ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2442ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915DB-101 1880x 580x 25mm インフレートマット |
| EA915DB-105 1820x1100x35mm インフレートマット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA915DB-102 : 1820x 560x 20mm EVAマット |
| 関連商品 | EA915DB-103A : 2170x1400x15mm EVAマット |
ウェブカタログ画像
拡大
