品番 : EA915EM-131
品名 : [フリー] 腕カバー(冷感)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-618 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 420mm | カラー | ブラック |
| サイズ | フリー | 材質 | ポリエステル90%・ポリウレタン10% |
| 重量 | 35g | 入数 | 1双 |
| 高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 | |||
| 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 | |||
| 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 | |||
| 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/23 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2204ページ 2221ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-131 [フリー] 腕カバー(冷感) |
| EA915EM-131A [フリー] 腕カバー(冷感) |
| EA915EM-132 [フリー] 腕カバー(冷感/メッシュタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大

