品番 : EA915EM-131A
品名 : [フリー] 腕カバー(冷感)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | JW-618 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長 | 420mm |
| 重量 | 35g | 材質 | ポリエステル90%・ポリウレタン10% |
| カラー | ブラック | 入数 | 1双 |
| 高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「CROSS COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現 | |||
| 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープ | |||
| 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 | |||
| 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 94 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-131 [フリー] 腕カバー(冷感) |
| EA915EM-131A [フリー] 腕カバー(冷感) |
| EA915EM-132 [フリー] 腕カバー(冷感/メッシュタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
