詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-132

品名 : [フリー] 腕カバー(冷感/メッシュタイプ)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 JW-619
仕様 メッシュタイプ 全長 420mm
カラー ブラック×グレー サイズ フリー
材質 本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10% 重量 60g
入数 1双
高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。
吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2204ページ 2221ページ
バリエーション一覧
EA915EM-131 [フリー] 腕カバー(冷感)
EA915EM-131A [フリー] 腕カバー(冷感)
EA915EM-132 [フリー] 腕カバー(冷感/メッシュタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top