品番 : EA915EM-192
品名 : [L] アイスベスト(ハニカムメッシュ)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8131982 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 着丈 | 54cm |
| 肩幅 | 41cm | 胴回り | 96cm |
| ポケットサイズ | H約22cm×W17cm | 材質 | メッシュ ポリエステル |
| 保冷時間 | 約3~4時間 | 付属品 | 保冷剤(EA917H-22)×4個 |
| 保冷剤4個使用できるポケット搭載 | |||
| 前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。 | |||
| 空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ | |||
| 前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ | |||
| 弾力のあるメッシュ生地を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/05 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-191 [M] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA915EM-192 [L] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA915EM-193 [LL] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA915EM-194 [3L] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA917H-22 165x160x15mm 保冷剤(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
