詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-193

品名 : [LL] アイスベスト(ハニカムメッシュ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8131983
サイズ LL 着丈 57cm
肩幅 44cm 胴回り 96cm
ポケットサイズ H約22cm×W17cm 材質 メッシュ ポリエステル
保冷時間 約3~4時間 付属品 保冷剤(EA917H-22)×4個
保冷剤4個使用できるポケット搭載
前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ
空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ
弾力のあるメッシュ生地を使用
追加説明
カタログ価格

5,270 (税抜)/ 5,797 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/06/25 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2221ページ 2488ページ
バリエーション一覧
EA915EM-191 [M] アイスベスト(ハニカムメッシュ)
EA915EM-192 [L] アイスベスト(ハニカムメッシュ)
EA915EM-193 [LL] アイスベスト(ハニカムメッシュ)
EA915EM-194 [3L] アイスベスト(ハニカムメッシュ)
EA917H-22 165x160x15mm 保冷剤(4個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top