品番 : EA917H-22
品名 : 165x160x15mm 保冷剤(4個)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8131985 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替保冷剤(4個) | サイズ(mm) | 165×160×15 |
| 入数 | 4個 | 保冷時間 | 約3~4時間 |
| 保冷剤は、6時間以上冷凍庫で冷やしてください。 初回は凍りにくいことがありますので、24時間ほど冷やしてください。 カチカチに凍らせた場合の保冷剤の冷却持続時間は約3~4時間です。(炎天下か屋内、また気温など環境により持続時間は変化します) 日中ずっとご使用になりたい場合は、午前と午後で保冷剤を取り替えることをオススメします! アルミコーティングにより冷却温度を抑制(冷えすぎるのを防ぐ)&長持ちする仕様となっています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/25 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-191 [M] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA915EM-192 [L] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA915EM-193 [LL] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA915EM-194 [3L] アイスベスト(ハニカムメッシュ) |
| EA917H-22 165x160x15mm 保冷剤(4個) |
