品番 : EA915ET-11B
品名 : 送風ファン(風雅ヘルメット用フルセット)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | FH-BA18SEGW |
---|---|---|---|
セット内容 | ・ファンユニット本体 ・リチウムイオン充電池3729C ・ACアダプターPU2 ・シリコンバンド |
材質 | 本体:ABS樹脂 ノズル:TPE |
サイズ | 約176(W)×94(D)×153(H)㎜ | 重量 | 295g |
バッテリー | バッテリー容量:2900mAh(min) 充電コネクター:USB Type-C 入力電力/電流:DC5V/1A 出力電力/電流:DC3.7V/最大1.5A 充電時間(目安):約6時間 目安可動時間:弱12時間、中8時間、強5時間 (リチウムイオン充電池使用時) |
風速 | 弱4.6m/s、中5.4m/s、強6.2m/s |
使用環境温度 | 0~40℃ (結露なきこと) |
特長 | ヘルメット内を効果的に放熱するヘッド用清涼ファン風雅ヘッド |
適合ヘルメット | 一般的なヘルメットに取付け可能ですが、ヘルメット後部のツバが←(19㎜)→範囲に収まるものを使用してください。 (※全周に大きなツバがある、後部のツバが高いなど一部適合しない場合があります。) |
注意事項 | 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 |
使用温度範囲 | 0℃~40℃(結露なきこと) | 用途 | 頭部用清涼ファン |
風雅ヘッドがすぐに使えるセットです | |||
電基地対応 | |||
ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱 |
|||
各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風 | |||
コンパクトな本体一体型風量コントローラー | |||
状況や体調によって風量を選べる3段切替式 | |||
丸1日送風できる小型・軽量バッテリー | |||
プロペラモーターの送風ユニット | |||
高冷却の大口径ファンで風速アップ | |||
約50%薄型化 | |||
柔らかく安全なエラストマー製のノズル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 09:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2221ページ 2281ページ 2550ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758CW-211 : 25mm シリコンゴムバンド(半透明) |
オプション | EA915ET-24 : [EA915ET-1A,-11B用] フィルター(10枚) |
オプション | EA915ET-31 : [EA915ET-11B用] フィルターセット |