品番 : EA915GB-43
品名 : [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様
| サイズ | L | 材質 | ポリエステル(中綿入り) |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-45℃ | ||
| 通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。 | |||
| 耐候性があり、風を通しません。 | |||
| 蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 | |||
| ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。 | |||
| ボア素材の襟付 | |||
| EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照) | |||
| EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照) 襟の後に取付用スナップが付いています。 |
|||
| 袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。 | |||
| 合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。 | |||
| アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。 | |||
| Lサイズで、着丈:約80cm 身幅:約60cm 肩幅:約47cm 袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む) 重量:約1.2kg |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GB-42 [ M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
| EA915GB-43 [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
| EA915GB-45 [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
