品番 : EA915GC-44
品名 : [ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
モデルチェンジ内容
23/02/14 ●ロゴ 旧:青地に横長、新:黒地に縦長(NO.55,56 963)
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様
| サイズ | XL | 材質 | ポリエステル(中綿入り) |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-45℃ | 肩ひも幅 | 50mm |
| 肩ひも最長 | 500mm | ズレ防止サイズ | 50×190mm |
| 通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。 | |||
| 耐候性があり、風を通しません。 | |||
| 肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。 | |||
| 肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。 | |||
| 蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 | |||
| 前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバー | |||
| ポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。 | |||
| ズボンの両サイドジッパー付 | |||
| アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。 | |||
| Lサイズで、全長:約130cm 裾幅:約23cm 重量:約1.35kg |
|||
| 負荷がかかる部分には真鍮リベットで補強を施し、かかと部分には補強パッチを追加することで耐久性を高めています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/16 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2286ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GC-42 [ M] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ) |
| EA915GC-43 [ L] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ) |
| EA915GC-44 [ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ) |
| EA915GC-45 [2XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915GB-42 : [ M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
| オプション | EA915GB-43 : [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
| オプション | EA915GB-45 : [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
