詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GC-42

品名 : [ M] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です

仕様

サイズ M 材質 ポリエステル(中綿入り)
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
適応温度 約-45℃
肩ひもは布ゴム製、長さ調整可能、取り外しは不可です。
肩ひも幅 50mm 肩ひも最長 500mm
肩ひもズレ防止のため、布ゴムが横に渡っています。移動可能。
ズレ防止サイズ 50×190mm
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
前開き、ジッパー止め、スナップと前たてでカバー
ポケットは前に2つ、後に1つ付いてます。
ズボンの両サイドジッパー付
アメリカ規格協会ANSI Class Eに準拠しています。
Lサイズで、全長:約130cm
裾幅:約23cm
重量:約1.35kg
追加説明
カタログ価格

22,700 (税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 23:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2286ページ
バリエーション一覧
EA915GC-42 [ M] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
EA915GC-43 [ L] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
EA915GC-44 [ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
EA915GC-45 [2XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※別売の防寒ジャケット・防寒フードとの組合せ例

資料

サイズ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top